Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3003
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0983-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735303
EAN/GTIN:
     4055479639509
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3003

Ordnungsschrank mit Türen
3 Fachreihen = 39 Fächer
HxBxT 1950x1000x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 36
Rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, fächerregal 39 fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschrank, Sortierschränke, Postverteilschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,24*
€ 1.086,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,62*
€ 1.086,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,32*
€ 1.052,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,23*
€ 1.011,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735118
ab € 792,69*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735204
ab € 793,67*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 697,72*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 786,33*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735512
ab € 701,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 792,85*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 699,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735716
ab € 788,77*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 700,28*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 789,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.