Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Fächerregal
>
Artikel
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB0983-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
41422-100-300-735204
EAN/GTIN:
4055479639486
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-2004
Ordnungsschrank mit Türen
3 Fachreihen = 39 Fächer
HxBxT 1950x1000x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 36
Reinorange
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
... >
Büro
>
Büro-Ausstattung
>
Postverteilung
Weitere Suchbegriffe:
fächer regal
,
fächerregal 39 fächer
,
Ordnungsschrank
,
Ordnungsregale
,
Fächerschrank
,
Ordnungssystem
,
Postschränke
,
Fächerregale
,
Sortiersysteme
,
Sortierschrank
,
Sortierschränke
,
Postverteilschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,25*
€ 1.076,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,70*
€ 1.075,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,35*
€ 1.044,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,67*
€ 944,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-1018
PAVOY
41422-100-300-735118
ab € 792,69*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3000
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 697,72*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-3003
PAVOY
41422-100-300-735303
ab € 786,87*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-5010
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 786,33*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-5012
PAVOY
41422-100-300-735512
ab € 701,03*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-5015
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 792,85*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-6011
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 699,03*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7016
PAVOY
41422-100-300-735716
ab € 788,77*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7035
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 700,28*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-9005
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,03*
Ähnlich
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-9010
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 789,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen