Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7016
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB0983-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735716
EAN/GTIN:
     4055479639554
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7016

Ordnungsschrank mit Türen
3 Fachreihen = 39 Fächer
HxBxT 1950x1000x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 36
Anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,75*
€ 903,20*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.378,99*
€ 1.576,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,20*
€ 1.074,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,77*
€ 1.073,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,66*
€ 1.037,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,85*
€ 1.000,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,75*
€ 938,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735118
ab € 792,04*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735204
ab € 792,36*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 705,49*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735303
ab € 787,09*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 787,16*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735512
ab € 701,27*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 790,76*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 711,17*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 710,67*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,49*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 791,84*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 1.390,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.