Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kegelascher
>
Artikel
Standascher für Sandbefüllung, antik-silber | EA5184
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA5184
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
11681
EAN/GTIN:
4030695116812
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher für Sandbefüllung, antik-silber | EA5184
Standascher für Sandbefüllung
antik-silber
Höhe x D = 730 x 400 mm
Inhalt bei voller Sandbefüllung: 1,5 Liter
Lieferung ohne Sandfüllung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
1,5
Produkttyp:
Standascher
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
730
Breite mm:
400
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Als Zubehör
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Antik-Silber
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Standascher
,
standascher d400xh730mm
,
kegel standascher
,
var kegel-standascher
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 64,40*
€ 79,49*
Lager 2478
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 79,85*
Lager 1690
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 65,93*
€ 81,50*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 81,57*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 95,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenronde verzinkt
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,87*
Zubehör
Dach für Standascher, antik-silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 101,08*
Zubehör
Dach zu Standascher anthrazit ähnl.RAL 7021
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,41*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen