Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Spänebehälter
>
Artikel
Spänebehälter, Inhalt 1,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1742
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM1742
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
SGU150
EAN/GTIN:
4052462025288
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 1,50 m³, Orange RAL 2000 | KM1742
Spänebehälter
Inhalt 1,50 m³
Außenmaße LxBxH 1640x1280x1090 mm
Traglast 1500 kg
Orange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1090
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1640
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1,5
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
eurokraft kippbehälter
,
spänebehälter
,
kippbehälter 1500l
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,12*
€ 1.402,73*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,78*
€ 1.445,34*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.392,10*
€ 1.469,95*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,80*
€ 1.534,83*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,28*
€ 1.880,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,66*
€ 2.237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,96*
€ 2.226,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,14*
€ 2.171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,50*
€ 2.142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,28*
€ 2.119,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm gelborange lack.Trgf.750kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 704,37*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm gelborange lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 866,22*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm lichtblau lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 859,08*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU50
ab € 1.031,95*
Ähnlich
Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm lichtblau lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 980,10*
Ähnlich
Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU75
ab € 1.228,46*
Ähnlich
Spänebehälter SGU, Volumen 1 m³, feuerverzinkt.
Eurokraft
791530
ab € 1.567,65*
Ähnlich
Spänebehälter SGU, Volumen 1 m³, gelborange.
Eurokraft
791532
ab € 1.179,56*
Ähnlich
Spänebehälter SGU, Volumen 1,5 m³, feuerverzinkt.
Eurokraft
791523
ab € 1.660,90*
Ähnlich
Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, Blau RAL 5012 | KM1701
Bauer Südlohn
SGU30
ab € 942,57*
Ähnlich
Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, verzinkt | TP1707
Bauer Südlohn
SGU30
ab € 1.207,80*
Ähnlich
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Blau RAL 5012 | KM1731
Bauer Südlohn
SGU100
ab € 1.594,64*
Ähnlich
Spänebehälter, Inhalt 1,50 m³, Blau RAL 5012 | KM1741
Bauer Südlohn
SGU150
ab € 1.792,62*
Ähnlich
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter orange RAL 2000 144 x 128 x 68 cm
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 981,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen