Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033
Artikel-Nr.:
     261-KM3033
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW400m.EFT gr|n
EAN/GTIN:
     4052462042094
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 400 Liter, RAL6011 | KM3033

Späne-Kippwagen mit Räder
mit Einfahrtaschen
Inhalt 400 LiterAußenmaße 1320 x 900 x 1090 mmSchüttkantenhöhe 740 mm
Radausstattung: 1 Lenkrolle, mit 1x Feststeller
Farbe Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippwagen
Fahrbar:
fahrbar
Unterbau:
Rollen, Einfahrtaschen
Höhe mm:
1090
Breite mm:
900
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1320
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Volumen Liter:
400
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,87*
€ 591,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,02*
€ 591,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,42*
€ 609,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,20*
€ 646,63*
Lager 261
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,38*
€ 749,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,33*
€ 891,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,47*
€ 875,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,56*
€ 828,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,38*
€ 797,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 454,18*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 498,01*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 617,80*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 778,28*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.183,50*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 779,46*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 779,15*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 779,75*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 783,20*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 701,40*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 471,31*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 471,37*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 475,23*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 472,45*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 772,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.