Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, RAL3000 | KM3043
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM3043
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
SKW1000m.EFT rot
EAN/GTIN:
4052462042377
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kippwagen mit Räder, mit Einfahrtaschen, 1000 Liter, RAL3000 | KM3043
Späne-Kippwagen mit Räder
mit Einfahrtaschen
Inhalt 1000 Liter
Außenmaße 1420 x 1340 x 1290 mmSchüttkantenhöhe 870 mmRadausstattung: 2 Lenkrollen, mit 1x FeststellerFarbe Feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippwagen
Fahrbar:
fahrbar
Unterbau:
Rollen, Einfahrtaschen
Höhe mm:
1290
Breite mm:
1340
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1420
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Volumen Liter:
1000
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kippwagen
,
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
bauer kastenwagen
,
kastenwagen
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,62*
€ 852,43*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,27*
€ 852,45*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,93*
€ 877,36*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,00*
€ 938,63*
Lager 261
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,88*
€ 1.093,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,66*
€ 1.301,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,06*
€ 1.297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,05*
€ 1.261,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,97*
€ 1.236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,88*
€ 1.216,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Späne-Kastenwagen 0,25 m³ L1115xB820xH990mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 463,58*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen 0,4 m³ L1320xB900xH1090mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 506,83*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen 0,6 m³ L1395xB1070xH1220mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 624,48*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen 1,0 m³ L1420xB1340xH1290mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 715,51*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 1000, feuerverzinkt
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.180,18*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 1000, lackiert, Gelborange
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 782,57*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 1000, lackiert, Mausgrau
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 784,13*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 1000, lackiert, Resedagrün
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 785,03*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, feuerverzinkt
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 701,82*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, lackiert, Feuerrot
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 473,91*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, lackiert, Gelborange
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 474,02*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, lackiert, Mausgrau
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 474,34*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, lackiert, Resedagrün
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 474,15*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 400, feuerverzinkt
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 776,50*
Ähnlich
Späne-Kastenwagen SKW-ET 400, lackiert, Feuerrot
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 519,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen