Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 750 l | OA1446
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA1446
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
6275
EAN/GTIN:
4017976662756
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 750 l | OA1446
Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Fassungsvermögen 750 Liter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
1390
Gesamtbreite mm:
1300
Gesamthöhe mm:
676
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
schüttgutbehälter blau
,
kipp behälter
,
fetra kippbehälter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7356
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 967,16*
€ 1.035,93*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,62*
€ 1.056,08*
Lager 1498
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.009,00*
€ 1.081,14*
Lager 2478
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.013,00*
€ 1.086,24*
Lager 261
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,92*
€ 1.254,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,42*
€ 1.492,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,20*
€ 1.484,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,87*
€ 1.443,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,25*
€ 1.417,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,92*
€ 1.392,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6030 + 6060, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
Fetra
1567
ab € 98,94*
Zubehör
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
Fetra
4708
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen