Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 200x50 mm | RW0386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rad Dx B 200x50 mm | RW0386
Rad Dx B 200x50 mm | RW0386
Rad Dx B 200x50 mm | RW0386
Artikel-Nr.:
     261-RW0386
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     115259
EAN/GTIN:
     4053357029862
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad Dx B 200x50 mm | RW0386

Rad Dx B 200x50 mm
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Ersatzrad
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
200
Tragkraft kg:
350
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 31,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 29,41*
€ 39,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 44,29*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
134634
ab € 10,26*
Ähnlich
Wicke
127986
ab € 11,55*
Ähnlich
Wicke
118334
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.