Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, WE 200/50-140/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-115259
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     115259
EAN/GTIN:
     4053357029862
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
WE 200/50-140/4K
Lagerung:
Kugellager
Typ:
Rad
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Bereifung:
Wicke-Elastic® grau
Felgendurchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 31,63*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 29,41*
€ 39,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 44,29*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
134634
ab € 10,26*
Ähnlich
Wicke
127986
ab € 11,55*
Ähnlich
Wicke
118334
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.