Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Elastik-Vollgummi-Rad, Rillenkugellager, spurlos, ØxB 158378-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158378-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     115259
EAN/GTIN:
     4053357029862
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Wicke Elastik-Vollgummi-Rad, Rillenkugellager, spurlos, ØxB 200 x 50 mm, TK 450 kg Die Abnutzung von Böden ist nicht immer nur der reine Abrieb. Auch ein Verschleiß durch Verfärbung ist etwas, dass es zu vermeiden gilt. Dieses Elastik-Vollgummi-Rad von Wicke ist hierfür konzipiert und zudem noch belastungsfähig. Vollgummi-Elastik-Bereifung - großer Fahrkomfort, laufruhig, geräuscharm und bodenschonend Geeignet für unebene, raue Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Spurlos, hinterlässt keine Kontaktverfärbung Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Elastik Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 65 Fahrgeräusch = sehr gut Tragkraft = 450 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Elastik
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Tragkraft:
450 kg
Belagshärte:
65
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40129020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 31,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 29,41*
€ 39,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 44,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
134634
ab € 10,26*
Ähnlich
Wicke
127986
ab € 11,55*
Ähnlich
Wicke
118334
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.