Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlausführung Palettenhubwagen mit Digitalwaage | TB3132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlausführung Palettenhubwagen mit Digitalwaage | TB3132
Edelstahlausführung Palettenhubwagen mit Digitalwaage | TB3132
Artikel-Nr.:
     261-TB3132
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GVB530DD8I0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Edelstahlausführung Palettenhubwagen mit Digitalwaage | TB3132

Palettenhubwagen mit Digitalwaage Edelstahlausführung V2A Inox Traglast 2500 kg Gabellänge 1190 mm Lenkräder Vollgummi 200x50mm Gabelrollen Tandem Polyurethan 82x60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Handhydraulik
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Gabelrollenausführung:
Tandem
Hubbereich mm:
90-205
Wiegefunktion:
Ja
Tragkraft kg:
2500
Mit Drucker:
Nein
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.233,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.427,70*
€ 6.458,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.382,71*
€ 6.405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.270,15*
€ 6.271,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.233,22*
€ 6.227,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 34,275*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 37,95*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 54,48*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,315*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.