Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Artikel
JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Mattenware, textur.,, schw./gelb B 1220 mm, H 9 mm, lfm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17668-D57-411C0348BY
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
411C0348BY
EAN/GTIN:
0662641692916
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB lfd. mx1220 mm, Höhe 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,800 kg
Breite:
122,00 cm
Höhe:
0,94 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
US
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatzmatten justrite safety group
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 50,48*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 53,48*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 48,27*
€ 63,90*
Lager 3904
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 64,21*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 81,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,48*
€ 60,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,98*
€ 59,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,21*
€ 56,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,19*
€ 53,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,64*
€ 51,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,67*
€ 44,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,67* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte S 9.15, 0,9 x 1,5 m, schwarz / gelb mit Noppen
Justrite
123408
ab € 86,64*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte S 9.15, Matte 0,9 x 1,5 m, grau mit Noppen
Justrite
123404
ab € 76,17*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte S 9.15, Matte 0,9 x 1,5 m, grau mit Rillen
Justrite
123393
ab € 76,20*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Justrite
410C0324GY
ab € 22,92*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410R0336GY
ab € 406,62*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" B x L 910 x 18300 mm | TM0316
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 409,75*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0324
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,39*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 600 mm | TM0322
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,51*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0323
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,77*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" mit .Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 600 mm | TM0332
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,57*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 910 mm | TM0333
Justrite Safety Group
411C0336BY
ab € 27,90*
Ähnlich
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warnstreifen, B x L 910 x 18300 mm | TM0330
Justrite Safety Group
411R0336BY
ab € 431,02*
Ähnlich
Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0310
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 37,50*
Ähnlich
Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 910 mm | TM0309
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen