Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 250x60 mm | TP0551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rad Dx B 250x60 mm | TP0551
Rad Dx B 250x60 mm | TP0551
Artikel-Nr.:
     261-TP0551
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100494
EAN/GTIN:
     4053357011485
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Rad Dx B 250x60 mm | TP0551

Räder mit Vollgummi-Bereifung für ebene Böden. Die Räder zeichnen sich durch ihren geringen Rollwiderstand und dem geräuschlosen Lauf aus. Auch in spurloser Ausführung verfügbar. Die Räder sind mit Rollenlagern ausgestattet und mit Kunststoff- oder Stahlblech-Felge erhältlich. Verfügbar mit einem Raddurchmesser von 80 bis 295 mm und wahlweise mit Bock- oder Lenkrolle mit oder ohne Feststeller erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Ersatzrad
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
295
Bauhöhe mm:
290
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
75/25
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, wicke vollgummi-reifen, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 22,73*
€ 30,90*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 36,56*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
129119
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
129120
ab € 4,66*
Ähnlich
Wicke
136593
ab € 5,45*
Ähnlich
Wicke
136594
ab € 7,28*
Ähnlich
Wicke
129118
ab € 1,84*
Ähnlich
Wicke
139680
ab € 2,44*
Ähnlich
Wicke
139681
ab € 3,31*
Ähnlich
Wicke
139683
ab € 4,76*
Ähnlich
Wicke
139685
ab € 7,29*
Ähnlich
Wicke
139679
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.