Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet-Halter | TP6120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tablet-Halter | TP6120
Tablet-Halter | TP6120
Tablet-Halter | TP6120
Tablet-Halter | TP6120
Tablet-Halter | TP6120
Tablet-Halter | TP6120
Artikel-Nr.:
     261-TP6120
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     911+3005+000
EAN/GTIN:
     4009729052525
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tablet-Halter | TP6120

Freie Hände durch den flexiblen Tablet-Halter Der Tablet-Halter ermöglicht ein einfaches Entnehmen und Einlegen verschiedener Tablets. Dadurch bleiben die Hände und Arbeitsfläche frei, wodurch Sie effizienter arbeiten können. Die Halterung ist für Tablets mit einer Größe von 7 bis 10 Zoll (Klemmlänge 160 - 300 mm) geeignet. Der Tablet-Halter ist nur in Verbindung mit einem Monitorhalter nutzbar. 10 Zoll-Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden.

  • Für Tablet-Größen von 7-13 Zoll
  • Klemmlänge 160-300 mm
  • Farbe Anthrazit
  • Nur in Verbindung mit Monitorhalter nutzbar

Mit dem Tablet-Halter sorgen Sie durch die optimierten Greifräume für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Eine optimale Kombination bietet hierzu eine Tisch-Toolbar, an der Sie weitere effiziente Zubehörkomponenten, wie den Tablet-Halter, einfach anbringen können. Eine Übersicht hierzu finden Sie unter unserer Kategorie Schreibtisch-Zubehör.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Farbe:
Schwarz
Fahrbar:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Arbeitstisch, Prüftisch, Montagetisch, Werkbank, ergnomisch, Ergonomie, höhenverstellbar, höhenverstellung, elektronisch, sitzen, stehen, wechselarbeitsplatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 26,50*
€ 36,24*
€ 4,50*
ab € 27,12*
€ 36,90*
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 44,70*
€ 5,95*
ab € 32,71*
€ 45,63*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.