Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 1910x1280x860 mm | UP2355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 1910x1280x860 mm | UP2355
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 1910x1280x860 mm | UP2355
58.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2355
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24155
EAN/GTIN:
     4250101134890
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 1910x1280x860 mm | UP2355

Kunststoff-Auffangwanne
für Innenlagerung
ohne Stellfläche
Außenmaße LxBxH: 1910 x 1280 x 860 mm
Auffangvolumen: 1150 Liter
Traglast: 2000 kg
zum lagern und abfüllen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Produkttyp:
Auffangwanne
Geeignet für:
Tankcontainer/Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Alle Gefährdungsklassen
Höhe mm:
860
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
1150
Länge mm:
1910
Bodenausführung:
ohne
LxBxH mm:
1910 x 1280 x 860
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, gitterrost, asecos gitterrost, Kleingebindewannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Sicherheits-Bodenelemente
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,30*
€ 757,93*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,80*
€ 757,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,38*
€ 758,00*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,86*
€ 759,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,38*
€ 869,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,93*
€ 1.035,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,12*
€ 998,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,95*
€ 980,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,38*
€ 957,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 834,14*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 847,52*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 655,03*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 780,20*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 815,78*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 963,26*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.190,40*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.352,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.