Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank, HxBxT: 1950 x 500 x 500mm, 3 Böden + 1 Wanne | UP2397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56.jpg
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2397
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6111-A
EAN/GTIN:
     4260139979233
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Umweltschrank, HxBxT: 1950 x 500 x 500mm, 3 Böden + 1 Wanne | UP2397

Umweltschrank
HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm
Bodenzahl: 3
Bodenwannen: 1
Traglast Wannenböden: 50 kg
Im Raster von 25 mm höhenverstellbar
komplett in RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Farbe Korpus:
Resedagrün RAL 6011
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Umweltschrank
Ausstattung:
Fachböden, Wannenboden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffzylinder
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
50
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
4
Breite mm:
500
Höhe mm:
1950
Weitere Suchbegriffe: wanne umweltschrank, umweltschrank, lacont umweltschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,35*
€ 728,88*
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 635,13*
€ 728,91*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,31*
€ 920,61*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,61*
€ 1.095,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,38*
€ 1.090,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,94*
€ 1.053,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,18*
€ 1.021,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,31*
€ 969,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6106-A
ab € 67,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6107-A
ab € 71,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6108-A
ab € 54,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6109-A
ab € 59,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6198-A
ab € 71,59*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6124-B
ab € 75,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6115-A
ab € 53,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6116-A
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.