Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Gefahrstoffschrank
>
Artikel
Pflanzenschutzmittelschrank PSM 500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3551-LaCont-B80-6111-A
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
LaCont-B80-6111-A
EAN/GTIN:
4260139979233
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Zur Lagerung von wassergefährdenden Pflanzenschutzmitteln in Kleingebinden im Gebäude - aus Qualitätsblech - Türen verstärkt, mit Griffzylinderschloss - Dichtgeschweißte und höhenverstellbarem Wannboden - Lüftungsöffnungen in den Türen - Bauhöhe 1000 standardmäßig mit 2 Lagerebenen - Auffangwanne (AW) jeweils aus 3 mm Stahlblech, mit Ü-Zeichen gemäß StawaR - Wannenboden (WB) flüssigkeitsdicht geschweißt, Tragkraft 50 kg - Flügeltür - Kennzeichnung nach ASR A1.3
... >
Umwelt
>
Gefahrstoff-Schränke
>
Pflanzenschutzmittel in Arbeitsräumen
Weitere Suchbegriffe:
wanne umweltschrank
,
umweltschrank
,
lacont umweltschrank
,
GF-Schrank Gefahrgutschrank Gefahrstoffschrank Allzweck-Laborschale Labor-Allzweckschale Labor-Allzweckwanne Umweltschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,35*
€ 728,88*
Lager 827
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 635,13*
€ 728,91*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,31*
€ 920,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,88*
€ 867,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,11*
€ 835,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,78*
€ 810,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,35*
€ 760,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3551
Versand:
Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3551
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PE-Einsatz für Bodenwannen, für Breite 500 mm, für Umweltschrank | UP2390
Lacont Umwelttechnik
B80-6106-A
ab € 67,13*
Zubehör
PE-Einsatz für Bodenwannen, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2395
Lacont Umwelttechnik
B80-6107-A
ab € 71,49*
Zubehör
PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 500 mm, für Umweltschrank | UP2389
Lacont Umwelttechnik
B80-6108-A
ab € 54,27*
Zubehör
PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2394
Lacont Umwelttechnik
B80-6109-A
ab € 59,14*
Zubehör
Verstärkungsset, zur Erhöhung der Traglast auf 75 kg, für Breite 500 mm | UP2391
Lacont Umwelttechnik
B80-6198-A
ab € 71,59*
Zubehör
Verstärkungsset, zur Erhöhung der Traglast auf 75 kg, für Breite 950 mm | UP2396
Lacont Umwelttechnik
B80-6124-B
ab € 75,77*
Zubehör
zusätzlicher Wannenboden, für Breite 500 mm, für Umweltschrank | UP2388
Lacont Umwelttechnik
B80-6115-A
ab € 53,96*
Zubehör
zusätzlicher Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2393
Lacont Umwelttechnik
B80-6116-A
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen