Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Stiftschlüssel SW5,0x100 117225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46255305
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117225
EAN/GTIN:
     4021103172254
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

2K-Stiftschlüssel SW5,0x100 117225

Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW5x100 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Kugelkopf:
ja
Kappe drehbar:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,80*
€ 8,23*
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 8,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117223
ab € 5,19*
Ähnlich
Cimco
117228
ab € 8,41*
Ähnlich
Cimco
117224
ab € 5,17*
Ähnlich
Cimco
117226
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.