Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V 100526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-06763930
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100526
EAN/GTIN:
     4021103005262
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V 100526
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
28.5 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Länge:
160 mm mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schneidenlänge:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 160mm, Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,22*
€ 31,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 31,96*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 25,29*
€ 34,09*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,34*
€ 5,46*
ab € 25,75*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
10 0528
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.