Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, VDE-isoliert, DIN ISO 5749 A, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider, VDE-isoliert, DIN ISO 5749 A, 160 mm
Kraft-Seitenschneider, VDE-isoliert, DIN ISO 5749 A, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106744
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100526
EAN/GTIN:
     4021103005262
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
- aufgelegtes Gelenk - induktiv gehärtete Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) - für alle Drähte, auch für Pianodraht - aus Elektrostahl - ergonomische Zwei-Komponenten-Griffhüllen - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900:2004 - Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 160mm, Isolierseitenschneider, Kabelschneider, Kraft Seitenschneider, Sicherheitsseitenschneider, Standardseitenschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,22*
€ 31,49*
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 31,96*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 25,29*
€ 34,09*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,34*
€ 5,46*
ab € 25,75*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
10 0528
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.