Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange 160mm isol 2Komp 2201160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     262-09221918
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2201160
EAN/GTIN:
     4003773033905
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Rundzange 160mm isol 2Komp 2201160
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
18 mm
Länge:
160 mm mm
Länge der Backen:
30 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 11,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 11,71*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,72*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 12,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,37*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.