Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange poliert 160 mm Nr.2201 EAN Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundzange poliert 160 mm Nr.2201 EAN Knipex
Rundzange poliert 160 mm Nr.2201 EAN Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-121013
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033905
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Rundzange, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Backenlänge:
30 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
22 01 160
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 11,18*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 11,71*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,72*
6
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 12,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,37*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.