Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm
Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm
Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm
Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm
Knipex Rundzange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p661886
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
22 01 160 Rundzange Zum Anbiegen von Drahtösen.
Runde, kurze Backen, fein geschliffen.
Glatte Spitzen.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
- Spitzendicke (T2): 3,0mm
- Backenlänge (L3): 30,0mm
- Kopfbreite (W3): 18mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Knipex
Typ:
Rundzange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenform:
rund
Gewicht:
135 g
Länge:
160 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 11,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 11,71*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,72*
6
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 12,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,37*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.