Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 140mm isol 2Komp 3035140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-09222182
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3035140
EAN/GTIN:
     4003773043102
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Flachzange 140mm isol 2Komp 3035140
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
15 mm
Länge der Backen:
37.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 19,78*
1
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 19,82*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 19,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,45*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 17,27*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.