Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange m.MK-Hüllen verchromt 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792931
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 35 140
EAN/GTIN:
     4003773043102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
30 35 140 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange · runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 4,0mm - Spitzendicke (T2): 2,0mm - Backenlänge (L3): 37,5mm - Kopfbreite (W3): 15,0mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3 / lange, runde Backen / runde Backen · Backendicke (Gelenk): 8mm · Backenlänge: 37, 5mm · Formbezeichnung: lange, runde Backen · Gewicht: 102g · Kopfbreite: 15mm · Oberfläche: verchromt · Spitzenbreite: 4mm · Spitzendicke: 2mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
140 mm
Kennzeichnung:
DIN ISO 5745
Backenausführung:
runde Backen
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 19,78*
1
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 19,82*
6
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 19,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,45*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 17,27*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.