Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm, runde Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm, runde Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm, runde Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm, runde Backen
Knipex Langbeckzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm, runde Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-113860
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 35 140
EAN/GTIN:
     4003773043102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
30 35 140 Langbeckzange Hoch belastbar und verschleißarm.
Verschiedene Backenformen.
lange, runde Backen.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
- Spitzenbreite (W4): 4,0mm
- Spitzendicke (T2): 2,0mm
- Backenlänge (L3): 37,5mm
- Kopfbreite (W3): 15,0mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
102
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Backenform:
rund
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Greifflächen:
glatt
isoliert nach EN 60900:
Nein
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Typ:
Rundzange
Zangenveredelung:
verchromt
Gesamtlänge:
140 mm
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Kopfveredelung:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5745
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Griffmaterial:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backenlänge:
37,5 mm
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen, Langbeckzange Form 3 140mm Mehrkomp.Gr. Knipex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 19,34*
6
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 19,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,43*
€ 20,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,41*
€ 20,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.