Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole 5,4W Ø7x150mm 0,25s 0,14kg GLUEPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-16393011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2000
EAN/GTIN:
     3165140705844
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Heißklebepistole 5,4W Ø7x150mm 0,25s 0,14kg GLUEPEN
Weitere Informationen:
Aufheizzeit:
0.25 min min
Breite:
40 mm
Höhe:
62 mm
Länge:
171 mm
Maschinengewicht:
0.14 kg kg
Max. Stickdurchmesser:
7 mm mm
Max. Sticklänge:
150 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
5.4 W W
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Heißklebepistole, Heißklebepistole (elektrisch)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 38,40*
1 Tag
1869
1
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 38,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 42,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,48*
€ 43,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,05*
€ 51,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264600
ab € 42,92*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,79*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,06*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,55*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 6,02*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 33,09*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,06*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 39,80*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,74*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 16,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.