Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø75mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-22684950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017120
EAN/GTIN:
     3165140608824
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Drahtbürste ger Ø75mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017120
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,45*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,47*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,52*
50
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,53*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.