Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 12,8mm(12) 12Zoll 115114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckknarre 1/2
Einsteckknarre 1/2
Artikel-Nr.:
     262-22708489
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     115114
EAN/GTIN:
     4021103151143
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Umschaltknarre 12,8mm(12) 12Zoll 115114
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Gewicht:
147 g
Höhe:
24 mm
Integrierte Entriegelung:
ja
Kopfdurchmesser:
33 mm
Kopflänge:
35 mm
Länge:
33 mm
Mit Griff:
ja
Rückschwenkwinkel:
15 °
Steckverriegelung:
ja
Umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 101,71*
€ 125,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,44*
€ 127,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,65*
€ 136,03*
Frei Haus
ab € 112,97*
€ 138,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,55*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.