| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120705 Herst.-Nr.: 115114 EAN/GTIN: 4021103151143 |
| |
|
| | |
| Einsteckknarre für Drehmomentschlüssel mit 4-kant Aufnahme, 1/2- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Anschlussmaß 1/2 Zoll - Isoliert nein - Anzugsdrehmoment - - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Anschlussmaß: | 1/2 Zoll | Isoliert: | nein | Anzugsdrehmoment: | - | UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM: | NONE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 101,71* | € 125,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,44* | € 127,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,65* | € 136,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,97* | € 138,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,55* | € 141,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|