Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm Kst M6x58mm m.Schraube DUOTEC12SPHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-34866016
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542797
EAN/GTIN:
     4048962299847
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel Ø12mm Kst M6x58mm m.Schraube DUOTEC12SPHM
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
58 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
5.5
Max. Plattendicke:
55 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Plattendübel, Schraubanker, Schraubhaken, Spreizdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 1,284*
€ 1,814*
1
€ 5,90*
ab € 1,2115*
€ 1,9037*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,95*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,4619*
€ 2,0644*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,76087*
€ 2,44087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44087*
€ 2,90464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34087*
€ 2,78564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23087*
€ 2,65474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14087*
€ 2,54764
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76087*
€ 2,09544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,4087* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.