Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine Ø200mm 600W 2St GBG60-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-34883976
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A400
EAN/GTIN:
     3165140893442
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
Schleifmaschine Ø200mm 600W 2St GBG60-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Schleifsteine:
2
Durchmesser Schleifstein:
200 mm mm
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 3600 1/min
Nennleistungsaufnahme:
600 W W
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock bosch, schleifbockscheibe, Schleifmaschine, Tischschleifmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 209,68*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,82*
€ 209,69*
€ 4,90*
ab € 174,64*
€ 210,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 178,48*
€ 212,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,38*
€ 219,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,92*
Sonstiges
Bosch
2607000166
ab € 7,25*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,25*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 37,94*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,54*
Sonstiges
Bosch
2607432038
ab € 43,39*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.