Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellulose-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 432 033 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 033 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 033 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Artikel-Nr.:
     C4310-2607432033
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432033
EAN/GTIN:
     3165140713566
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Der flache Plisseefilter ist ein Ersatzfilter für die Allzwecksauger von Bosch. Passend zu: GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Größe cm²:
6150
Abmessung, Länge mm:
240
Abmessung, Breite mm:
140
Abmessung, Höhe mm:
56
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
240 x 140 x 56
Material:
Zellstoff-Faltenfilter
Vorteil HL (kurz):
Quadratischer Austauschfilter
Leistungsbeschreibung:
Quadratischer Austauschfilter
(Version) Key RTB:
Quadratisch, aus Zellulose
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99.9%
Spezifisches RTB3:
Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
Produkttext, ZB grau:
Zellulose-Flachfaltenfilter
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
2,681 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrstaubfänger, Saugkopf, bosch flachfaltenfilter, bohrstaubfänger, Faltenfilter, Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 459,99*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 406,99*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 498,08*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 674,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.