Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange mech 200mm Aderendh AWG26-5 0,14-16qmm 975318SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     262-42937388
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     975318SB
EAN/GTIN:
     4003773082736
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange mech 200mm Aderendh AWG26-5 0,14-16qmm 975318SB
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
26 - 5
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
200 mm
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.14 - 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,69*
€ 133,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 133,77*
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,34*
€ 136,42*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 112,20*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.