Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Analoganzeige
>
Artikel
Isolationsmessgerät analog Batt analog_Balkenanz 0,1-1000MOhm C.A6511
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-43353644
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01140201
EAN/GTIN:
3760171413524
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Isolationsmessgerät analog Batt analog_Balkenanz 0,1-1000MOhm C.A6511
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
ja
Anzeige:
analog
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 - 1000 MOhm. MOhm
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Niederohmmessung:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
analoganzeige
,
Analoger Isolationsmesser
,
Analoger Isolationsprüfer
,
Analoger Isolationstester
,
Analoger Widerstands-Isolationsmesser
,
Analoges Isolationsmessgerät
,
Analoges Isolationsprüfgerät
,
Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät
,
Digitaler Isolationsmesser
,
Digitaler Isolationsprüfer
,
Digitaler Isolationstester
,
Digitaler Widerstands-Isolationsmesser
,
Digitales Isolationsmessgerät
,
Digitales Isolationsprüfgerät
,
Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät
,
Digital-Messgerät
,
Hochspannungs-Isolationsmesser
,
Hochspannungs-Isolationsmessgerät
,
Hochspannungsprüfer
,
Hochspannungstester
,
Hochspannungstestgerät
,
Isolations-Hochspannungsmesser
,
Isolations-Hochspannungsmessgerät
,
Isolationsmesser
,
Isolations-Widerstandsmessgerät
,
Kurbelinduktor
,
Messgerät
,
Prüfgerät
,
Testgerät
,
VDE-Messgerät
,
Widerstands-/Isolationsmesser
,
Widerstands-/Isolationsmessgerät
,
Widerstandsmesser
,
Widerstandsmessgerät
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 490,31*
€ 544,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,24*
€ 544,97*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,80*
€ 560,46*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,30*
€ 563,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 600,80*
€ 655,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,55*
€ 771,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,00*
€ 747,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,71*
€ 735,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,80*
€ 714,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1 St. Hochleistungssicherung 1,6 A (600 V / 6x32 mm)
Chauvin Arnoux
P01297022
ab € 24,72*
Zubehör
C.A 1246 Thermo-Hygrometer
Chauvin Arnoux
P01654246
ab € 238,70*
Zubehör
C.A 1821 1-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
Chauvin Arnoux
P01654821
ab € 162,48*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,14*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,20*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,33*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,36*
Zubehör
Stoßschutzhülle Nr.13 (für C.A 6511 / 6513)
Chauvin Arnoux
P01298016
ab € 49,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.