Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-43354061 Herst.-Nr.: P01132504 EAN/GTIN: 3760171417058 |
| |
|
| | |
| Isolationsmessgerät analog 1-5000MOhm Kurbelinduktor Nennprüfspannung 250 V C.A6503 Weitere Informationen: | | Anzeige: | analog | Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 1 - 5000 MOhm. MOhm | Nennprüfspannung 1000 V: | ja | Nennprüfspannung 250 V: | ja | Nennprüfspannung 500 V: | ja | Nennprüfspannung einstellbar: | ja | Stromversorgung: | Kurbelinduktor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,51* | € 649,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,36* | € 649,64* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,51* | € 734,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 664,51* | € 743,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 774,23* | € 848,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|