Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0-200000MOhm C.A6526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6526 Isolationsmesser
C.A 6526 Isolationsmesser
C.A 6526 Isolationsmesser
C.A 6526 Isolationsmesser
C.A 6526 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     262-43354108
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140826
EAN/GTIN:
     3760171419656
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0-200000MOhm C.A6526
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
ja
Anzeige:
digital
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 200000 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Niederohmmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,60*
€ 602,10*
Frei Haus
ab € 537,74*
€ 602,11*
Frei Haus
ab € 613,82*
€ 665,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,25*
€ 687,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 741,14*
€ 799,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,19*
€ 951,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,27*
€ 938,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,76*
€ 913,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,71*
€ 899,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 21,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 414,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 149,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 63,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.