Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 125mm isol 1Komp Rillengel 8603125SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     262-49294149
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     8603125SB
EAN/GTIN:
     4003773077688
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange 125mm isol 1Komp Rillengel 8603125SB
Weitere Informationen:
Anzahl der Raststellungen:
11
Gelenk:
Rillengelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, Pumpenzange, Rohrzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 35,48*
6 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 36,14*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 29,49*
€ 36,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,75*
€ 38,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 217,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
86 03 125
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.