Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Zangenschlüssel 86 03 125 SB, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     4012-1466988
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773077688
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 03 125 SB Mini-Zangenschlüssel
ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten. insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen. Sehr gute Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen. SB-Karte/Blister.
  • Backendicke (am Gelenk) (B2): 5,0 mm
  • Gelenkdicke (B3): 9,5 mm
  • Spitzendicke (B1): 3,0 mm
  • Einstellpositionen: 11
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 078
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 23 mm
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, zangenschlüssel
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 28,36*
    € 35,48*
    6 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 29,24*
    € 36,14*
    6
    € 5,95*
    ab € 29,49*
    € 36,18*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 28,75*
    € 38,56*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 29,48*
    € 39,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    86 03 125
    ab € 26,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.