Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel für Muttern bis Schlüsselweite 23mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793244
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773077688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
86 03 125 SB Mini-Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel · metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen · Halten · Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie · vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten. insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen. Sehr gute Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen. SB-Karte/Blister. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 5,0mm - Gelenkdicke (B3): 9,5mm - Spitzendicke (B1): 3,0mm - Einstellpositionen: 11 - Kapazität für Muttern · Schlüsselweite (Zoll): Ø 078 - Kapazität für Muttern · Schlüsselweite (mm): 23mm Weitere technische Eigenschaften: · Backendicke (Gelenk): 5mm · Gelenkausführung: Durchgestecktes Gelenk · Gelenkdicke: 9,5mm · Gewicht: 125g · Kopf: verchromt · Oberfläche: verchromt · Spitzendicke: 3mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Länge:
125 mm
Einstellpositionen:
11
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, knipex wasserpumpenzange 125mm, wapu zange knipex, wapu zange, Schraubenschlüssel, Zangen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 35,57*
Lager 4757
8999999
6
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 36,23*
6
€ 5,95*
ab € 29,31*
€ 36,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 39,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 217,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
86 03 125
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.