Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 135mm isol 2Komp 3422130ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49298420
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3422130ESD
EAN/GTIN:
     4003773061656
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Flachzange 135mm isol 2Komp 3422130ESD
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
135 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 29,11*
€ 35,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,99*
€ 35,58*
1
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 35,90*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 36,50*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 31,77*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 223,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.