Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-208594 Herst.-Nr.: 34 22 130 ESD EAN/GTIN: 4003773061656 |
| |
|
| | |
| ESD-Präzisions-Elektronik-Greifzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Kugellagerstahl höchster Güte, geschmiedet. Kopf blendfrei poliert, mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang der Zange sowie unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Die Gelenkflächen sind präzise geschliffen und garantieren somit eine reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Mit scharf geschliffenen und zusätzlich induktiv gehärteten (64 HRC) Greifflächen. Griffe mit speziell geformten, ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen für einen sicheren Halt sowie ermüdungsfreies und gefühlvolles Arbeiten. Anwendung: Präzisions-Elektronik-Greifzangen für höchste Ansprüche bei Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen. Zum Greifen, Halten und Biegen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 130 mm | Backenlänge: | 22,7 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 34 22 130 ESD | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, 53640045, Elektronik-Zangen, ESD-Präzisions-Elektronik-Greifzange, Flachzangen, Greifzange, Greifzangen, Knipex, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,07* | € 35,36* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,10* | € 35,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,47* | € 35,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,05* | € 36,38* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 32,02* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|