Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Greifzange Präzision 3422ESD 130mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773061656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3053640045
EAN/GTIN:
     4003773061656
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
ESD-Präzisions-Elektronik-Greifzange Ausführung: Aus Kugellager-Chromstahl, geschmiedet. Kopf blendfrei poliert, mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang der Zange sowie unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Die Gelenkflächen sind präzise geschliffen und garantieren somit eine reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Mit scharf geschliffenen und zusätzlich induktiv gehärteten (64 HRC) Greifflächen. Griffe mit speziell geformten, ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen für einen sicheren Halt sowie ermüdungsfreies und gefühlvolles Arbeiten. Anwendung: Präzisions-Elektronik-Greifzangen für höchste Ansprüche bei Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen. Zum Greifen, Halten und Biegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-runde Backen
Länge:
130 mm
Sperrcode:
0
Backenlänge:
19 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053640045
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, ESD-Präzisions-Elektronik-Greifzange, Flachzangen, Greifzangen, Präzisions-Greifzange, Präzisions-Zange, Elektronik-Zangen, Zange, Zangen, Knipex, Greif-Zange, Greifzange, ESD-Greifzange, ESD-Präzisions-Greifzange, 3053640045, 53640045
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 29,07*
€ 35,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,10*
€ 35,37*
1
€ 4,90*
ab € 29,47*
€ 35,56*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 30,05*
€ 36,38*
6
€ 5,95*
ab € 32,02*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.