Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 115mm ger isol 1Komp 3511115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49300109
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3511115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Telefonzange 115mm ger isol 1Komp 3511115
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
11 mm
Länge:
115 mm mm
Länge der Backen:
22.5 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 20,93*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 21,22*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 21,74*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 21,97*
1
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.