Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Knipex Elektronik-Greifzange, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, 115 mm, flache Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-p599932
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 11 115
EAN/GTIN:
     4003773016694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
35 11 115 Elektronik-Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Durchgestecktes Präzisionsgelenk.
Glatt geschliffene Greifflächen.
Weiche Übergänge; keine scharfen Kanten.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger.
flache, breite Backen.
- Backenlänge (B): 22,5mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 2,0mm
- Spitzendicke (F): 4,0mm
- Kopfbreite (A): 11,0mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 9655
Ausführung:
sonstige
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Oberflächenausführung:
poliert
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Gesamtlänge:
115
Typ:
Greifzange
Gewicht:
61 g
Länge:
115 mm
Oberfläche:
poliert
Hersteller:
Knipex
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 20,93*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 21,22*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 21,74*
6
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 21,97*
1
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.