Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53207 Herst.-Nr.: 35 11 115 EAN/GTIN: 4003773016694 |
| |
|
| | |
| Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Weiche Übergänge. Keine scharfen Kanten. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. Kugellager-Chromstahl Features: Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl Zum Greifen, Halten und Biegen Durchgestecktes Präzisionsgelenk Glatt geschliffene Greifflächen Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Typ: | 35 11 115 | Gewicht: | 61 g | Herst.-Teilenr.: | 35 11 115 | Material: | Werkzeugstahl | DIN-Norm: | DIN ISO 9655 | Material-Eigenschaft: | gehärtet + poliert | Produkt-Art: | Flachzange | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Knipex |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,18* | € 20,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,50* | € 21,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 21,74* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 18,64* | € 21,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,50* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|