Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 200mm mech.Einhand Ø6mm 7102200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     262-49303841
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7102200SB
EAN/GTIN:
     4003773052289
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider 200mm mech.Einhand Ø6mm 7102200SB
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 32,63*
6 Tage
8999999
6
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 33,41*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 27,09*
€ 33,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 35,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 201,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
71 02 200
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.