Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider 71 02 200 SB, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466857
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 02 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773052289
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 02 200 SB KNIPEX CoBolt®
Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6 mm
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 25,76*
    € 32,63*
    6 Tage
    8999999
    6
    Frei Haus
    ab € 26,96*
    € 33,41*
    6
    € 5,95*
    ab € 27,09*
    € 33,66*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 26,25*
    € 35,28*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 27,38*
    € 36,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 195,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    71 02 200
    ab € 24,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.