Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange geb 40-100mm Außenring 4631A32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49315608
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4631A32
EAN/GTIN:
     4003773067023
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange geb 40-100mm Außenring 4631A32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
ja
Länge:
210 mm
Mit Feder:
ja
Spannbereich:
40 - 100 mm mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,04*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 16,00*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 16,07*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 16,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,06*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.